SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Kontrollschalter für Aussch. mit Fenster und LED-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA4700
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869038193
Sonepar Artikelnummer
120121073
Hersteller Artikelnummer
5TA4700
Hersteller Typ
5TA4700
Hersteller Artikel Nr.:
5TA4700
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.102 kg
- Bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse
- Schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung
- Isolierte Entriegelungshebel für werkzeuglosen und berührungssicheren Leiterwechsel
- Maße: 66x75mm
- Schalterfähigkeit: 10A bei 250V
- Ansprechendes Design, das zu verschiedenen Innenräumen passt
- Erhöhte Sicherheit durch robuste Materialien
- Einfache und schnelle Installation dank schraubenloser Klemmen
- Benutzerfreundliche Handhabung durch isolierte Entriegelungshebel
- Hohe Qualität und Langlebigkeit von Siemens
Delta fläche IP44 AP Kontrollschalter Aus mit Fenster und LED 10A 250V, 66x75mm
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


