SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Kontrollschalter für Wechselschaltung m. Fenster und LED...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA4710
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869002507
Sonepar Artikelnummer
120121080
Hersteller Artikelnummer
5TA4710
Hersteller Typ
5TA4710
Hersteller Artikel Nr.:
5TA4710
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.111 kg
- Typ: Kontrollschalter für Wechselschaltung
- Schutzart: IP44
- Maximaler Strom: 10A
- Maximale Spannung: 250V
- Abmessungen: 66x75mm
- Material: bruch- und schlagfestes Thermoplastgehäuse
- Verdrahtung: schraubenlose Klemmen
- Isolierte Entriegelungshebel für werkzeugloses Lösen der Leiter
- Attraktives und modernes Design
- Erhöhte Sicherheit durch IP44 Schutz
- Einfache und schnelle Installation dank schraubenloser Klemmen
- Werkzeugloses und berührungssicheres Lösen der Leiter
- Hochwertige Verarbeitung für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Delta Fläche IP44 AP Kontrollschalter für Wechselschaltung
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


