SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Lichtsignal mit 250V Glimmlampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TD4780
Zusammenstellung - Komplettgerät
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - rot
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869040592
Sonepar Artikelnummer
120121334
Hersteller Artikelnummer
5TD4780
Hersteller Typ
5TD4780
Hersteller Artikel Nr.:
5TD4780
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg
- Bruch- und schlagfestes Thermoplastgehäuse
- Schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung
- Isolierte Entriegelungshebel für werkzeugloses und berührungssicheres Lösen der Leiter
- Dimensionen: 66x75mm
- Ansprechendes Design für moderne Innenräume
- Erhöhte Sicherheit durch hochwertige Materialien und Konstruktion
- Leichte Bedienung und schnelle Installation
- Qualität und Zuverlässigkeit von Siemens
Delta fläche IP44 AP Lichtsignal 250V Glimmlampe 10A 250V, 66x75mm
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


