SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Wechselschalter mit Fenster und LED-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA4716
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869038230
Sonepar Artikelnummer
120121082
Hersteller Artikelnummer
5TA4716
Hersteller Typ
5TA4716
Hersteller Artikel Nr.:
5TA4716
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.110 kg
- IP44 Schutzart für erhöhte Sicherheit
- Bruch- und schlagfestes Thermoplastgehäuse
- Schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung
- Isolierte Entriegelungshebel für werkzeugloses Lösen der Leiter
- Maße: 66x75mm
- Verbessertes Design, das zu unterschiedlichen Einrichtungsstilen passt
- Einfache und sichere Bedienung für alle Benutzer
- Hohe Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- Einfacher Installationsprozess durch schraubenlose Technologie
- Perfekte Kombination von Design und Qualität
Delta Fläche IP44 AP Wechselschalter mit Fenster und LED 10A 250V, 66x75mm
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


