SIEMENS - DELTA fläche/Studio, titanweiß Aufputz-Gehäuse, 1-fach 75x 77x 41mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2166
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Mit Kabeleinführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869043791
Sonepar Artikelnummer
120121772
Hersteller Artikelnummer
5TG2166
Hersteller Typ
5TG2166
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2166
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
quadratisch
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.060 kg
- IP44 Schutzart
- Abmessungen: 75x77x41mm
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Zusätzliche Funktionen wie beleuchtete Wippen und Beschriftungsfelder
- Perfekte Kombination von Design und Qualität
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für Multimedia und Kommunikation
Delta Fläche IP44 AP Gehäuse 75x77x41mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


