SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz Antennen-Durchgangs-/Enddose auch für Breitband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2484
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 15 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869044675
Sonepar Artikelnummer
120121782
Hersteller Artikelnummer
5TG2484
Hersteller Typ
5TG2484
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2484
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
15 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
15 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.119 kg
- 55x55mm Standardgröße
- Kompatibel mit allen gängigen Dimmer-Funktionen inklusive LED-Beleuchtungen
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen und Zeitschaltungen
- Raumtemperaturregelungen
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Erhöhte Funktionalität durch umfangreiche Zusatzfunktionen
- Harmonie von Design und Qualität
Delta Geräteeinsatz Antennen- Durchgangs-/Enddose 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


