SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz Antennen-Stichleitungsdose auch für Breitband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2485
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 4 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869044682
Sonepar Artikelnummer
120121783
Hersteller Artikelnummer
5TG2485
Hersteller Typ
5TG2485
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2485
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
4 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.109 kg
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten
- Inklusive LED-Beleuchtungen
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen und Zeitschaltungen
- Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Erweiterte Funktionalität durch moderne Elektronikgeräte
- Hervorragende Qualität und Design von Siemens
Delta Geräteeinsatz Antennen- Stichleitungsdose 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


