Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Ausschalter 2-polig, 10A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Ausschalter 2-polig, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TA2112

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869038001

Sonepar Artikelnummer

120121049

Hersteller Artikelnummer

5TA2112

Hersteller Typ

5TA2112

Hersteller Artikel Nr.:

5TA2112

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Einbautiefe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.064 kg

    Delta Geräteeinsatz UP Ausschalter 2-pol 10A 250V

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • 2-polig
    • 10A bei 250V
    • Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter verfügbar
    • Mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
    • 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse
    • Varianten für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
    • Hochwertiges Design und Qualität
    • Zuverlässige Funktion durch innovatives Putzausgleichssystem
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Schaltervarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie