SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Ausschalter 2-polig, 10A, ohne Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA21120KK
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397399
Sonepar Artikelnummer
120186364
Hersteller Artikelnummer
5TA21120KK
Hersteller Typ
5TA2112-0KK
Hersteller Artikel Nr.:
5TA21120KK
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg
- 2-polig
- 10A, 250V
- Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie verschiedene Tastervarianten verfügbar
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Zusätzliche Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch diverse Formen und Farben
- Hohe Ästhetik für jeden Raum
- Einfacher und flexibler Einbau dank Kombischraube
- Verlässliche Funktionalität auch bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Optionen für modernste Anwendungen
Delta Geräteeinsatz UP ohne Krallen Ausschalter 2-polig 10A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


