SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Ausschalter 2-polig, 16A, ohne Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA21620KK
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397450
Sonepar Artikelnummer
120186282
Hersteller Artikelnummer
5TA21620KK
Hersteller Typ
5TA2162-0KK
Hersteller Artikel Nr.:
5TA21620KK
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
- 2-polig mit einer Nennstromstärke von 16A und einer Nennspannung von 250V.
- Ausgestattet mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher.
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Verfügbar in verschiedenen Varianten: Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie Tastervarianten.
- Zusätzliche Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen.
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik des Raumes unterstreichen.
- Hohe Flexibilität dank der Vielzahl an verfügbaren Schaltervarianten.
- Zuverlässige Funktion auch unter schwierigen Installationsbedingungen.
- Hochwertige Verarbeitung und Design, die Qualität und Langlebigkeit versprechen.
Delta Geräteeinsatz UP ohne Krallen Ausschalter 2-polig 16A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


