SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Doppel-Wechselschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA2118
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869038032
Sonepar Artikelnummer
120111960
Hersteller Artikelnummer
5TA2118
Hersteller Typ
5TA2118
Hersteller Artikel Nr.:
5TA2118
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.068 kg
- Maximale Stromstärke: 10A
- Spannung: 250V
- Ausstattung: Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Putzausgleich: 3-mm für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Varianten: Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie verschiedene Tastervarianten
- Zusätzliche Ausführungen: Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen, Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilvolle Formen- und Farbvielfalt.
- Hervorragende Design- und Verarbeitungsqualität von Siemens.
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Schalter- und Tastervarianten.
Delta Geräteeinsatz UP Doppel-Wechselschalter 10A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


