SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Jalousieschalter, elektr. u. mech. Verriegelung, ohne ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA21540KK
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Farbe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397368
Sonepar Artikelnummer
120186284
Hersteller Artikelnummer
5TA21540KK
Hersteller Typ
5TA2154-0KK
Hersteller Artikel Nr.:
5TA21540KK
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
2
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg
- Ausführung als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter
- Verfügbar in verschiedenen Tastervarianten
- Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Erhältlich für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt, die individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet
- Hochwertiges Design und Qualität in Perfektion von Siemens
- Einfache Installation durch Kombischraube
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Schalter- und Steuerungsfunktionen
Delta Jalousieschalteinsatz UP mechanisch verriegelt, ohne Krallen
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


