SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Jalousieschalter mit elektr. u. mech. Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA2154
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Wippe
Farbe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869202129
Sonepar Artikelnummer
120121056
Hersteller Artikelnummer
5TA2154
Hersteller Typ
5TA2154
Hersteller Artikel Nr.:
5TA2154
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
2
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.066 kg
- Stromstärke: 16A
- Spannung: 250V
- Ausführung mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie verschiedene Tastervarianten
- Zusätzliche Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Hochwertige Verarbeitung für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Schaltertypen
- Optimale Anpassung an verschiedene Wandverhältnisse
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
DELTA Jalousieschalteinsatz UP mechanisch verriegelt 16A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


