SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Serienschalter, ohne Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA21550KK
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397337
Sonepar Artikelnummer
120186283
Hersteller Artikelnummer
5TA21550KK
Hersteller Typ
5TA2155-0KK
Hersteller Artikel Nr.:
5TA21550KK
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
- Maximale Stromstärke: 10A
- Spannung: 250V
- Werkzeug: Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Schaltertypen: Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie verschiedene Tastervarianten
- Zusätzliche Ausführungen: Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen und Raumtemperaturregelungen
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen und Farben
- Zuverlässige Funktionalität auch unter extremen Bedingungen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schalter- und Tastervarianten
- Hochwertiges Design und Qualität von Siemens
Delta Geräteeinsatz UP Serienschalter, ohne Krallen 10A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


