SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Taster, 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TD2120
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869040349
Sonepar Artikelnummer
120111947
Hersteller Artikelnummer
5TD2120
Hersteller Typ
5TD2120
Hersteller Artikel Nr.:
5TD2120
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.059 kg
- Geeignet für 10A bei 250V
- Inklusive Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervarianten
- Optional mit Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Stilsichere Form- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltung
- Ermöglicht eine anpassbare Lösung für diverse Raumanforderungen
- Hohe Funktionalität auch bei schwierigen Installationsbedingungen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Geräteeinsatz UP Taster 1S 10A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kundenmerkmale:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


