SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Taster, 1 Wechsler auch als Öffner einsetzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TD2123
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869040356
Sonepar Artikelnummer
120111948
Hersteller Artikelnummer
5TD2123
Hersteller Typ
5TD2123
Hersteller Artikel Nr.:
5TD2123
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- 10A Nennstrom bei 250V
- Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbar als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in Tastervarianten
- Optionen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Zuverlässige Funktion auch bei extremen Wandverhältnissen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schalter- und Tastervarianten
- Hochwertiges Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Geräteeinsatz UP Taster 1W/ 1Ö einsetzbar 10A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


