SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Taster mit getrennter Rückmeldung, ohne Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TD21140KK
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397467
Sonepar Artikelnummer
120186359
Hersteller Artikelnummer
5TD21140KK
Hersteller Typ
5TD2114-0KK
Hersteller Artikel Nr.:
5TD21140KK
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.056 kg
- Maximale Stromstärke: 10A
- Nennspannung: 250V
- Kombischraube: Für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Varianten: Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter, sowie verschiedene Tastervarianten
- Zusätzliche Funktionen: Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen und Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilvolle Formen- und Farbvielfalt.
- Bereitstellung von Lösungen für unterschiedliche Anwendungen durch eine breite Produktpalette.
- Zuverlässige Funktion selbst bei extremen Wandverhältnissen dank des 3-mm-Putzausgleichs.
- Einfacher Einbau durch Verwendung einer Kombischraube.
- Hochwertige Verarbeitung für Design und Qualität in Perfektion.
Delta Geräteeinsatz UP Taster mit getrennte Rückmeldung ohne Krallen 10A 250V
Die DELTA Produktpalette von Siemens bietet eine stilvolle und funktionale Lösung zur Verbesserung der Ästhetik jedes Raumes durch eine Vielzahl von Schaltern und Steckdosen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


