SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Taster mit N-Klemme, 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TD2116
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869093512
Sonepar Artikelnummer
120121303
Hersteller Artikelnummer
5TD2116
Hersteller Typ
5TD2116
Hersteller Artikel Nr.:
5TD2116
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Schaltertyp: Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie verschiedene Tastervarianten
- Kombischraube: für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Putzausgleich: 3-mm für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- N-Klemme: 10A 250V
- Zusätzliche Ausführungen: Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen, Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schalter- und Tastervarianten
- Einfacher und sicherer Einbau dank Kombischraube
- Zuverlässige Funktionalität unabhängig von Wandbeschaffenheiten
- Hervorragende Design- und Qualitätsstandards von Siemens
Delta Geräteeinsatz UP Taster 1S mit N-Klemme 10A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


