SIEMENS - DELTA Geräteeinsatz UP Taster mit N-Klemme, 1 Wechsler, ohne Krallen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TD21170KK
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397443
Sonepar Artikelnummer
120186362
Hersteller Artikelnummer
5TD21170KK
Hersteller Typ
5TD2117-0KK
Hersteller Artikel Nr.:
5TD21170KK
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Beleuchtung:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
- Typ: Geräteeinsatz UP Taster 1W
- N-Klemme: Ja
- Stromstärke: 10A
- Spannung: 250V
- Ausstattung: Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- Putzausgleich: 3 mm
- Varianten: Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie Tastervarianten
- Zusätzliche Ausführungen: Für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Individualisierbare Gestaltungsmöglichkeiten für verschiedene Raumeinrichtungen.
- Zuverlässige Funktion auch in extremen Wandverhältnissen.
- Vielseitige Nutzung durch verschiedene Schalter- und Tastervarianten.
- Hohe Qualität und ansprechendes Design, das die Ästhetik jedes Raumes unterstützt.
Delta Geräteeinsatz UP Taster 1W mit N-Klemme, ohne Krallen 10A 250V
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


