Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA Glimmlampe berührungssicher für Schalter und Tastereinsätze

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA Glimmlampe berührungssicher für Schalter und Tastereinsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG7321

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869047515

Sonepar Artikelnummer

120122161

Hersteller Artikelnummer

5TG7321

Hersteller Typ

5TG7321

Hersteller Artikel Nr.:

5TG7321

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.003 kg

    Delta glimmlampe für Geräteeinsatz berührungssicher

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Hochwertige und langlebige Designteile
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion auch bei extremen Wandverhältnissen
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Aktuelle Farben verfügbar
    • Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raästhetik
    • Erhöhte Funktionalität aufgrund des robusten Designs
    • Vielfältige Auswahl, um optische Akzente zu setzen
    • Kombinierbarkeit mit Multimedia- und Kommunikationslösungen
    • Design und Qualität in Perfektion von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie