SIEMENS - DELTA HDMI-Anschlussdose Schraubklemmen grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG20201
Verwendung - HDMI
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869519456
Sonepar Artikelnummer
120378588
Hersteller Artikelnummer
5TG20201
Hersteller Typ
5TG2020-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG20201
Verwendung:
HDMI
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit
- Aktuelle Farben und Designs für modernste Raumgestaltungen
- Vielfältige Anpassungsoptionen für Multimedia und Kommunikation
Delta Anschlussdose kompatibel mit HDMI grau
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


