SIEMENS - DELTA HDMI-Anschlussdose Schraubklemmen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG20200
Verwendung - HDMI
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869519449
Sonepar Artikelnummer
120378587
Hersteller Artikelnummer
5TG20200
Hersteller Typ
5TG2020-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TG20200
Verwendung:
HDMI
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.091 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Kompatibel mit HDMI
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hohe Ästhetik durch stilsichere Formen und Farben
- Zuverlässige Funktion auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Aktuelle Farboptionen für moderne Raumgestaltung
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Anschlussdose kompatibel mit HDMI weiß
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


