SIEMENS - DELTA i-sys Abdpl. gelb f.Einbau -Befehlsg., D=22,5mm 55x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG29082X
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869355719
Sonepar Artikelnummer
121378751
Hersteller Artikelnummer
5TG29082X
Hersteller Typ
5TG2908-2X
Hersteller Artikel Nr.:
5TG29082X
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
gelb
RAL-Nummer (ähnlich):
1018
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Abdeckplatte für Einbau-Befehlsgerät
- Dimensionen: D=22,5mm; 55x55mm
- Verfügbar in verschiedenen Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Optionale Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumästhetik
- Hochwertige und langlebige Materialien
- Aktuelle Farben für moderne Raumgestaltung
- Perfekte Kombination aus Design und Funktionalität
Delta i-system gelb Abdeckplatte für Einbau- Befehlsgerät, D=22,5mm 55x55mm
Die DELTA i-system gelb Abdeckplatte bietet durch ihre stilvolle Gestaltung individuelle Möglichkeiten zur Raumästhetik und Funktionalität.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


