SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für Doppel-USB-Ladegerät vertikal, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25780TW
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - USB
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565385
Sonepar Artikelnummer
121120594
Hersteller Artikelnummer
5TG25780TW
Hersteller Typ
5TG2578-0TW
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25780TW
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
USB
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Dual-USB-Ladegerät für moderne Anwendungen
- Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für eine ansprechende Raumaesthetik
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen und Farben
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität für Ihre Raumgestaltung
- Vielfalt an Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
Delta i-system Abdeckung titanweiß Dual-USB-Ladegerät
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


