SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für Einbaubefehlsgeräte Durchmesser 18,5mm, elekt...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2597
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869045344
Sonepar Artikelnummer
120121877
Hersteller Artikelnummer
5TG2597
Hersteller Typ
5TG2597
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2597
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Durchmesser: 18,5 mm
- Abmessungen: 55 x 55 mm
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Verfügbare spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Zuverlässige Funktionalität, auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Aktuelle Farben und Designs für moderne Raumgestaltung
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Deltas i-system elektroweiß Abdeckplatte für Einbau- Befehlsgerät, D=18,5mm 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


