SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für TAE-/Lautsprecheranschlussdose, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25932
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869335896
Sonepar Artikelnummer
120143656
Hersteller Artikelnummer
5TG25932
Hersteller Typ
5TG2593-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25932
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Maße: 55x55mm
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben erhältlich
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Vielfältige Auswahl an Designs zur Anpassung an jeden Raum
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
Delta i-system elektroweiß Abdeckplatte TAE-Anschlussdose und Lautsprecher-Anschlussdose 55x 55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


