SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für Tragpl. Modular Jack, carbonmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2125
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869419510
Sonepar Artikelnummer
120186510
Hersteller Artikelnummer
5TG2125
Hersteller Typ
5TG2125
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2125
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Abdeckung für Modular Jack 55x55mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen in verschiedenen Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Zuverlässige Funktionalität bei unterschiedlichen Wandbedingungen
- Aktuelle Farben und Designoptionen für moderne Raumgestaltung
- Optimale Lösung für Multimedia und Kommunikationsbedürfnisse
Delta i-system carbonmetallic Abdeckung mit Verschluss für Modular Jack 55x55mm
Die DELTA i-system carbonmetallic Abdeckung bietet stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jedes Raumes unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


