SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für Tragpl. Modular Jack mit Schriftfeld, elektro...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2057
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333533
Sonepar Artikelnummer
120186593
Hersteller Artikelnummer
5TG2057
Hersteller Typ
5TG2057
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2057
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Format: 55x55mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Vielfältige aktuelle Farboptionen verfügbar
- Besondere Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile für maximale Qualität
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten, die jeden Raum verschönern
- Zuverlässige Funktionalität auch unter schwierigen Bedingungen
- Individuelle Anpassungsoptionen für spezielle Anforderungen
Delta i-system elektroweiß Abdeckung mit Verschluss für Modular Jack 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


