SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für Tragpl. Modular Jack mit Schriftfeld, softsch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG20560SB
Farbe - schwarz
Mit Staubschutz - Nein
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Aufdruck - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583815
Sonepar Artikelnummer
121111357
Hersteller Artikelnummer
5TG20560SB
Hersteller Typ
5TG2056-0SB
Hersteller Artikel Nr.:
5TG20560SB
Farbe:
schwarz
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Produktpalette: Umfangreiche DELTA Produktpalette mit stilsicheren Formen und Farbvarianten.
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Funktionalität: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Besondere Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld sowie Oberflächen für Multimedia und Kommunikation.
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur Ästhetik eines jeden Raumes.
- Hochwertige und langlebige Designteile für eine optimale Nutzung.
- Aktuelle Farben und Designs, die den modernen Anforderungen gerecht werden.
- Design und Qualität in Perfektion für Schalter und Steckdosen.
DELTA i-system
Soft schwarz Abdeckungplatte mit Verschlussschieber für Tragplatten modular-Jack-Steckverbinder.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


