SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2-Loch, aluminiummetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1253
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - sonstige
Farbe - Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869234113
Sonepar Artikelnummer
120121383
Hersteller Artikelnummer
5TG1253
Hersteller Typ
5TG1253
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1253
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
- 2-Loch Konfiguration
- Abmessungen: 55x55mm
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Zusätzliche spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Optimale Funktionalität bei verschiedenen Wandverhältnissen
- Ästhetische Bereicherung für jeden Raum
Delta i-system aluminiummetallic abdeckplatte TV/RF/SAT , 2-Loch 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


