SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2-Loch, carbonmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1223
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869233956
Sonepar Artikelnummer
120121367
Hersteller Artikelnummer
5TG1223
Hersteller Typ
5TG1223
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1223
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Abdeckplatte für TV/RF/SAT
- 2-Loch Design
- Maße: 55x55mm
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufwertung der Raumästhetik
- Sichtbare Qualität durch exquisites Design
- Zusätzliche Funktionen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Lost in contemporary colors for modern interiors
- Kompatibel mit einem breiten Spektrum an DELTA Designteilen
Delta i-system carbonmetallic Abdeckplatte TV/RF/SAT, 2-Loch 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


