SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2-Loch, softschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25610SB
Farbe - schwarz
Mit Staubschutz - Nein
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Aufdruck - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583983
Sonepar Artikelnummer
121111362
Hersteller Artikelnummer
5TG25610SB
Hersteller Typ
5TG2561-0SB
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25610SB
Farbe:
schwarz
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Größe: 55x55mm
- 2-Loch für TV/RF/SAT Anschlüsse
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Gestaltungsfreiheit durch stilsichere Formen und Farbvielfalt
- Hochwertige und langlebige Designteile für Zuverlässigkeit
- Ermöglicht eine individuelle Raumgestaltung
- Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Hohe Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Oberflächenoptionen
Delta i-system softschwarz Abdeckplatte TV/RF/SAT, 2-Loch 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


