SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2-Loch, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2561
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869045030
Sonepar Artikelnummer
120121832
Hersteller Artikelnummer
5TG2561
Hersteller Typ
5TG2561
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2561
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
- 2-Loch 55x55mm Ausführung
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld verfügbar
- Stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten für die Ästhetik jedes Raumes
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Aktuelle Farben und Designtrends für individuelle Raumgestaltung
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system titanweiß Abdeckplatte Abdeckplatte TV/RF/SAT , 2-Loch 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


