SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 3-Loch, softschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25482SB
Farbe - schwarz
Mit Staubschutz - Nein
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Aufdruck - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583990
Sonepar Artikelnummer
121064175
Hersteller Artikelnummer
5TG25482SB
Hersteller Typ
5TG2548-2SB
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25482SB
Farbe:
schwarz
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- 3-Loch Abdeckplatte mit Abmessungen von 55x55mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumkonzept
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
DELTA i-system softschwarz Abdeckplatte TV/RF/SAT, 3-Loch 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


