SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 3-Loch, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25482
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869368160
Sonepar Artikelnummer
120121803
Hersteller Artikelnummer
5TG25482
Hersteller Typ
5TG2548-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25482
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
- Größe: 55x55mm
- 3-Loch Design für TV/RF/SAT
- Verfügbar in verschiedenen hochwertigen Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für unebene Wände
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Hochwertige und langlebige Designteile von Siemens
- Vielfältige Farboptionen und Oberflächen zur Auswahl
- Zuverlässige Funktionalität auch bei extremen Wandverhältnissen
Delta i-system titanweiß Abdeckplatte TV/RF/SAT, 3-Loch 55x55mm
Die DELTA i-system titanweiß Abdeckplatte bietet stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten und gewährleistet langlebige Funktionalität in jeder Umgebung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


