SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 4-Loch symmetrisch, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2565
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869159133
Sonepar Artikelnummer
120121836
Hersteller Artikelnummer
5TG2565
Hersteller Typ
5TG2565
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2565
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Format: 4-Loch symmetrisch 55x55mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Stilvolle Formen- und Farbvielfalt für individuelle Raumgestaltungen
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Designteile
- Erweiterbare Auswahl für Multimedia- und Kommunikationsbedürfnisse
- Perfektes Zusammenspiel von Design und Funktionalität
DELTA i-system titanweiß Abdeckplatte TV/RF/SAT, 4-Loch symmetrisch 55x55mm
Die DELTA i-system titanweiß Abdeckplatte bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und sorgt für eine stilsichere Ästhetik in jedem Raum.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


