SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 4-Loch unsymmetrisch, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25951
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869519579
Sonepar Artikelnummer
120388882
Hersteller Artikelnummer
5TG25951
Hersteller Typ
5TG2595-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25951
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Abmessungen: 55x55mm
- 4-Loch unsymmetrisch
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Anpassung an jeden Raum
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system elektroweiß Abdeckplatte TV/RF/SAT, 4-Loch unsymmetrisch 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


