SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 4-Loch unsymmetrisch, titanweiß
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG25651
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869519562
Sonepar Artikelnummer
120388881
Hersteller Artikelnummer
5TG25651
Hersteller Typ
5TG2565-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG25651
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


