SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte Raumtemperaturregler, 3-Stellungsschalter, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC9223
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869252575
Sonepar Artikelnummer
120121260
Hersteller Artikelnummer
5TC9223
Hersteller Typ
5TC9223
Hersteller Artikel Nr.:
5TC9223
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.018 kg
- Dimension: 55x 55mm
- 3-Stellungsschalter für Raumtemperaturregelung
- Kompatibel mit Dimmern, Bewegungsmeldern, Jalousiesteuerungen und Zeitschaltungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumdesign
- Umfangreiche Zusatzfunktionen erhöhen den Nutzungskomfort
- Hochwertige Materialien garantieren Langlebigkeit und Qualität
Delta i-system, titanweiß Abdeckung Raumtemperaturregler 3-Stellungsschalter, 55x 55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


