SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC9225
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869252599
Sonepar Artikelnummer
120121262
Hersteller Artikelnummer
5TC9225
Hersteller Typ
5TC9225
Hersteller Artikel Nr.:
5TC9225
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.017 kg
- Abdeckung in titanweiß
- Maße: 55x55mm
- Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer, Bewegungsmelder, Jalousiesteuerungen und Zeitschaltungen
- Geeignet für alle gängigen Lasten, einschließlich LED-Beleuchtungen
- Bietet eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
- Unterstreicht die Ästhetik jedes Raumes
- Hohe Design- und Verarbeitungsqualität
- Einfach zu installierende Elektronikgeräte
Delta i-system
Der DELTA i-system mit titanweiß Abdeckung ist ein Raumtemperaturregler für Fußbodendirektheizungen, der individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet und die Ästhetik eines Raumes unterstreicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


