SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose, für 1 u. 2-fach, aluminiummeta...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1257
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869268385
Sonepar Artikelnummer
120121387
Hersteller Artikelnummer
5TG1257
Hersteller Typ
5TG1257
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1257
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Abmessungen: 55x55 mm
- Materialien: Hochwertiges Metall, Glas, Holz, Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Spezialausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik des Raumes unterstreichen
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
Delta i-system aluminiummetallic Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und 2f 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


