SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose, für 1 u. 2-fach, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2543
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869268064
Sonepar Artikelnummer
120121798
Hersteller Artikelnummer
5TG2543
Hersteller Typ
5TG2543
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2543
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
- Deckel in 55x55mm für 1-und 2-fach Anwendungen
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbar in hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und stilsichere Design-Oberflächen
- Optionen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Designteile
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumatmosphäre
- Zuverlässige Funktion auch bei extremen Wandverhältnissen
- Optimale Anpassung an persönliche ästhetische Wünsche
Delta i-system elektroweiß Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und 2f 55x55mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


