SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose mit Schriftfeld, aluminiummetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1258
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268408
Sonepar Artikelnummer
120121388
Hersteller Artikelnummer
5TG1258
Hersteller Typ
5TG1258
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1258
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
- Premium-Materialien: Hochwertige Ausführungen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Design-Oberflächen: Vielfältige und aktuelle Farboptionen
- 3-mm-Putzausgleich: Zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Besondere Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfelder, Multimedia- und Kommunikationsoberflächen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hochwertige und langlebige Produkte für langfristige Nutzung
- Ästhetische Wertsteigerung der Innenarchitektur
- Optimale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Wandverhältnisse
Delta I-System Aluminiummetallic Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und 2f, Schriftfeld
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


