SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose mit Schriftfeld, carbonmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1228
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268392
Sonepar Artikelnummer
120121372
Hersteller Artikelnummer
5TG1228
Hersteller Typ
5TG1228
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1228
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Hochwertige Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff in aktuellen Farben
- Design-Oberflächen: Vielfältige Optionen für individuelle Raumgestaltung
- 3-mm-Putzausgleich: Zuverlässige Funktion auch bei extremen Wandverhältnissen
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Multimedia und Kommunikation: Weitere Oberflächenoptionen verfügbar
- Stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hohe Langlebigkeit und Qualität der DELTA Designteile
- Flexibilität in der Raumgestaltung durch verschiedene Designs
- Perfekte Kombination aus Design und Funktionalität
Delta i-system carbonmetallic Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und 2f, Schriftfeld
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


