SIEMENS - DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose mit Schriftfeld, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2546
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869268095
Sonepar Artikelnummer
120121801
Hersteller Artikelnummer
5TG2546
Hersteller Typ
5TG2546
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2546
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Materialvielfalt: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Oberflächen: Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben verfügbar.
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Optionale Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld erhältlich.
- Multimedia und Kommunikation: Spezielle Oberflächen für diesen Bereich ebenfalls verfügbar.
- Bieten eine stilvolle und individuelle Gestaltungsmöglichkeit für jede Raumästhetik.
- Hochwertige und langlebige Designteile garantieren eine lange Lebensdauer.
- Einfache Integration in unterschiedliche Wandverhältnisse durch effektiven Putzausgleich.
- Vielfältige Auswahl ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für alle Bedürfnisse.
- Perfekte Mischung aus Design und Qualität für anspruchsvolle Nutzer.
Delta i-system titanweiß Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und 2f, Schriftfeld
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


