SIEMENS - DELTA i-system Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x, aluminiummetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62785AM00
Farbe - Aluminium
Durchmesser Bohrung (Öffnung) - 68 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869601366
Sonepar Artikelnummer
121011036
Hersteller Artikelnummer
5TG62785AM00
Hersteller Typ
5TG6278-5AM00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62785AM00
Farbe:
Aluminium
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen wie beleuchtete Wippen
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines Raumes unterstreichen
- Erhöhte Funktionalität und Anpassungsfähigkeit durch hochwertige Materialien
- Design und Qualität in Perfektion für jeden Raum
Delta i-system aluminiummetallic Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x
Die DELTA Produktpalette bietet durch stilsichere Formen- und Farbvielfalt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für eine ästhetische Raumgestaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


