SIEMENS - DELTA i-system Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x, carbonmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62785CM00
Farbe - anthrazit
Durchmesser Bohrung (Öffnung) - 68 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869601373
Sonepar Artikelnummer
121011037
Hersteller Artikelnummer
5TG62785CM00
Hersteller Typ
5TG6278-5CM00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62785CM00
Farbe:
anthrazit
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farbvarianten verfügbar
- Besondere Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Hochwertige Verarbeitung sorgt für Langlebigkeit
- Vielfalt in Design und Nutzung für Multimedia und Kommunikation
- Ästhetisches Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system carbonmetallic Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


