SIEMENS - DELTA i-system Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x, softschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62785SB00
Farbe - schwarz
Durchmesser Bohrung (Öffnung) - 68 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869601397
Sonepar Artikelnummer
121011043
Hersteller Artikelnummer
5TG62785SB00
Hersteller Typ
5TG6278-5SB00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62785SB00
Farbe:
schwarz
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion auch bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Ästhetische Verbesserungen im Wohnraum durch stilvolle Designteile
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten zur persönlichen Gestaltung
- Hervorragende Qualität und Funktionalität für langfristige Nutzung
- Vielfältige Lösungen für Multimedia und Kommunikation
Delta I-System Softschwarz Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


