SIEMENS - DELTA i-system Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG62785TW00
Farbe - weiß
Durchmesser Bohrung (Öffnung) - 68 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869601342
Sonepar Artikelnummer
121011039
Hersteller Artikelnummer
5TG62785TW00
Hersteller Typ
5TG6278-5TW00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG62785TW00
Farbe:
weiß
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Hochwertige und langlebige Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbarkeit von vielfältigen Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetik und Funktionalität vereint in einem Produkt
- Aktuelle Farben und Designs, die jeden Raum bereichern
- Perfekte Passgenauigkeit auch bei schwierigen Wandverhältnissen
Delta i-system titanweiß Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


