SIEMENS - DELTA i-system Aufputzgehäuse 1-fach, elektroweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2861
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869308883
Sonepar Artikelnummer
120121880
Hersteller Artikelnummer
5TG2861
Hersteller Typ
5TG2861
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2861
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
quadratisch
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
42.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
84 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.088 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Ästhetik und Funktionalität in einem Produkt
- Einfache Anpassung an verschiedene Wandverhältnisse
- Vielfältige Optionen für Multimedia und Kommunikation
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta line/style Aufputzgehäuse 1-fach, elektroweiß
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


